曜日別特売

家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし

家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし - ハーフェレ家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし - ハーフェレ

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動材質(車輪)ラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト材質本体:スチール、車輪:ラバー取付平付プレート仕上本体:クロームメッキ、車輪:透明内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77020616661.75.410353534なし50単輪23クロームメッキ
1,760
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020625661.75.420504039なし64単輪21クロームメッキ
2,210
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020634661.75.430605049なし80単輪23クロームメッキ
3,210
2,898
3,188(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020643661.75.440755554なし97単輪23クロームメッキ
4,220
3,798
4,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020659661.75.4501006564なし125単輪23クロームメッキ
6,000
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする