ハーフェレ
家具用デザインキャスター 耐荷重80kg
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ハード
材質
本体・車輪:プラスチック
色
アルミ色
取付
平付プレート
仕上
本体:アルミ色、車輪:黒、ブレーキ:黒
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020704
661.92.901
180
80
78
215
単輪
¥
33,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください