曜日別特売

家具用デザインキャスター 耐荷重110kg

家具用デザインキャスター 耐荷重110kg - ハーフェレ家具用デザインキャスター 耐荷重110kg - ハーフェレ

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動材質(車輪)熱可塑性ゴム仕様旋回タイプ、ブレーキなし、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし材質本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム取付平付プレートでネジ止め車輪幅(mm)32仕上本体:グレーホワイト、車輪面:グレー車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77020738661.86.511125110163
10,900
9,498
10,448(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする