ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重35kg 旋回タイプブレーキなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体、車輪、ブレーキ:プラスチック
取付
平付プレート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020765
660.33.361
1個
40
35
なし
52
双輪
¥
2,340
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020774
660.33.581
1セット(2個)
40
35
なし
52
双輪
¥
3,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください