曜日別特売

双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし

双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし - ハーフェレ双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし - ハーフェレ

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ハード材質車輪:プラスチック、フード:亜鉛合金金具仕上クロームメッキ仕上車輪面:黒、フード:クロームメッキストッパーなし車輪タイプ双輪耐荷重(kg/個)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77020826660.17.2675062
1,990
1,798
1,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020835660.17.2765065
3,550
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする