ハーフェレ
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック、フード:プラスチック
取付
ネジ込みピン
軸長(mm)
15
ねじ径
M10
仕上
車輪面:ダークグレー、フード:黒
耐荷重(kg/個)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020887
660.06.351
50
あり
62
双輪
¥
1,070
¥
988
¥
1,087
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください