ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付き
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
98
軸長(mm)
15
仕上
車輪:シルバー色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ねじ径
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020939
661.55.911
75
50
M10
あり
双輪
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください