ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック
寸法(mm)
60×60
取付
平付プレート
仕上
車輪:シルバー色
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020948
661.54.901
75
50
49
なし
双輪
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020957
661.54.902
100
60
59
なし
双輪
¥
6,210
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77020966
661.54.903
120
70
69
なし
双輪
¥
7,440
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください