ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。家具用、業務用不可
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック
寸法(mm)
M10×15
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
98
耐荷重(kg)
50
仕上
車輪:シルバー色
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77020975
661.54.911
75
M10
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください