ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重60kg 旋回タイプブレーキなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
平付プレート
高さ(mm)
94
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021009
661.55.350
80
60
黒、車輪面:グレー
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021018
661.55.720
80
60
白、車輪面:グレー
¥
2,920
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください