ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重60kg
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
平付プレート
高さ(mm)
76
仕上
本体と車輪:黒、スポーク:シルバー色
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021027
661.55.330
60
60
¥
2,460
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください