ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
取付
ネジ込みピン
ストッパー
あり
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約80
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021054
660.33.512
60
75
本体:クロームメッキ、ブレーキ:黒、ホイール:グレー
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021079
660.33.912
60
75
本体:アルミ色、ブレーキ:黒、ホイール:グレー
¥
9,160
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください