ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
取付
平付プレート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021088
660.33.501
1セット(2個)
60
80
なし
80
双輪
クロームメッキ
¥
9,760
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021106
660.33.901
1個
60
80
なし
80
双輪
-
¥
5,060
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください