ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
取付
ネジ込みピン
仕上
本体:クロームメッキ、ホイール:グレー
耐荷重(kg/個)
約80
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021097
660.33.502
60
なし
75
双輪
クロームメッキ
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください