ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質
プラスチック
寸法(mm)
M10×25
取付
ネジ込みピン
仕上
グレー、車輪面:黒
ストッパー
あり
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021133
660.40.515
-
75
94
¥
3,590
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19659721
660.40.515【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
75
94
¥
3,590
¥
2,998
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください