ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質
プラスチック
取付
ネジ込みピン
軸長(mm)
25
仕上
グレー、車輪面:黒
耐荷重(kg/個)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021158
660.39.515
75
M10
なし
94
双輪
¥
3,010
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください