ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質
プラスチック
寸法(mm)
58×70
取付
平付プレート
仕上
グレー、車輪面:黒
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021167
660.41.512
75
101
¥
2,940
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください