ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フードなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、フードなし、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
65×65
取付
平付プレート
仕上
車輪:黒
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021185
660.10.331
75
100
旋回ストッパー
94
双輪
¥
6,520
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021176
660.10.321
60
55
旋回ストッパー
78
双輪
¥
3,468
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください