ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
取付
平付プレート
仕上
車輪:黒
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021194
660.09.301
40
35
なし
50
双輪
¥
1,508
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021219
660.09.321
60
55
なし
78
双輪
¥
4,960
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021228
660.09.331
75
100
なし
94
双輪
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください