ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
取付
平付プレート
軸長(mm)
15
仕上
車輪:黒
耐荷重(kg/個)
約35
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021203
660.09.304
40
M8
なし
45
双輪
¥
1,136
¥
989
¥
1,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください