ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
型式
ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
寸法(mm)
10
取付
押込みソケット
タイプ
旋回タイプ
仕上
フード:黒、車輪:黒
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021237
660.08.310
40
あり
50
双輪
¥
1,452
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021264
660.08.320
50
あり
60
双輪
¥
2,052
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください