ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
仕上
フード:黒、車輪:黒
ストッパー
あり
車輪タイプ
双輪
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021255
660.08.314
40
50
¥
1,376
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021289
660.08.324
50
60
¥
1,868
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください