ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
取付
平付プレート
仕上
フード:黒、車輪:黒
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021298
660.07.301
35
25
48
¥
1,364
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021325
660.07.311
40
35
54
¥
1,508
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021359
660.07.321
50
40
63
¥
1,928
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください