ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
軸長(mm)
15
仕上
フード:黒、車輪:黒
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021307
660.07.304
35
M8
なし
45
双輪
¥
1,012
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021334
660.07.314
40
M8
なし
50
双輪
¥
1,136
¥
989
¥
1,088
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021368
660.07.324
50
M10
なし
60
双輪
¥
1,512
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください