ハーフェレ
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
10
仕上
フード:黒、車輪:黒
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021316
660.07.310
40
なし
50
双輪
押込みソケット
¥
1,204
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021343
660.07.320
50
なし
60
双輪
押込みソケット
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください