ハーフェレ
双輪キャスター 耐荷重125kg
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
PA、車輪面:熱可塑性ゴム
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付
材質
PA、車輪面:熱可塑性ゴム
取付
平付プレート付きネジ止め
仕上
本体:グレーホワイト、車輪面:グレー
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021377
661.85.520
125
138
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください