車輪密閉キャスター 耐荷重75kg

車輪密閉キャスター 耐荷重75kg - ハーフェレ車輪密閉キャスター 耐荷重75kg - ハーフェレ車輪密閉キャスター 耐荷重75kg - ハーフェレ

車輪の見えないデザインキャスターです。

用途家具の移動材質(車輪)プラスチック仕様旋回タイプ、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)38×38取付平付プレート高さ(mm)48.5仕上耐荷重(kg/個)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77021395661.31.31526
1,170
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする