ハーフェレ
車輪密閉キャスター 耐荷重75kg
車輪の見えないデザインキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
旋回タイプ、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
40
軸長(mm)
12
仕上
黒
耐荷重(kg/個)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021404
661.31.333
26
M10
なし
¥
739
¥
639
¥
703
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください