曜日別特売

家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ

家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ

埋め込みタイプの家具用キャスターです。

用途家具の移動材質プラスチック取付押し込み取付用耐荷重(kg/個)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
仕上
直径D(Φmm)
穴あけ距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77021456661.04.3112714本体:黒、車輪:グレー5440
614
539
593(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021465661.04.318158本体:黒、車輪:白5440
494
439
483(税込)
当日出荷
77021474661.04.3192714本体:黒、車輪:白5440
494
439
483(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021483661.04.3702714本体:黒、車輪:白6450
707
619
681(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021499661.04.3802714本体:黒、車輪:グレー6450
827
729
802(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする