ハーフェレ
家具用キャスター 押込取付用 ローラーグライダーキャスターブレーキなし
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
仕様
ローラーグライダーキャスター、ブレーキなし、車輪面 ハード
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
高さ(mm)
8
仕上
本体:黒、車輪:白
耐荷重(kg/個)
50
穴あけ距離(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021508
661.04.327
15
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください