ハーフェレ
家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
耐荷重(kg/個)
50
穴あけ距離(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021517
661.05.301
15
2
16.5
本体:黒、車輪:白
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021526
661.05.304
15
5
13
本体:黒、車輪:白
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021535
661.05.311
15
2
16.5
本体:黒、車輪:グレー
¥
667
¥
569
¥
626
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021544
661.05.314
15
5
13
本体:黒、ハード:白、ソフト:グレー
¥
667
¥
569
¥
626
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください