家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ

家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ - ハーフェレ

テーブルトップ回転金具に対応したキャスターです。家具用キャスター 特殊用途用

用途テーブルの回転材質プラスチック取付押し込み取付用耐荷重(kg/個)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77021553661.05.32036本体:黒、車輪:白
400
349
384(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021569661.05.33036本体:黒、車輪:グレー
480
429
472(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021578661.05.34025本体:黒、車輪:グレー
667
569
626(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021587661.05.34525本体:黒、車輪:白
480
429
472(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする