ハーフェレ
家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキ付
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
仕上
本体:黒、車輪:グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021639
661.05.315
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021648
661.05.316
¥
2,820
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください