ハーフェレ
埋め込み家具用キャスター ソフト
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
仕様
車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
ネジ止め
仕上
本体:グレー、車輪面:ダークグレー
耐荷重(kg/個)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
幅B(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021657
661.08.501
40
23.6
28以上
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021666
661.08.502
40
19.6
34以上
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください