ハーフェレ
埋め込み家具用キャスター ソフト
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
仕様
車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
ネジ止め、ケーシングから可能 (オプション)、車輪取外し可能
板厚(mm)
22以上
仕上
本体:グレー、車輪面:ダークグレー
耐荷重(kg/個)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021675
661.08.500
40
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください