ハーフェレ
埋め込みボールキャスター
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途
家具の移動
材質
スチール
取付
ネジ止め
仕上
本体:亜鉛メッキ、ボール:クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021693
661.02.210
10
¥
572
¥
499
¥
549
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021709
661.02.230
13
¥
947
¥
899
¥
989
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021718
661.02.250
20
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください