ハーフェレ
ベッドベースキャスター
ベッドを動かす面付けキャスター、
用途
ベッドの移動
仕様
固定タイプ、車輪面 ハード
材質
本体:スチール、車輪:プラスチック
取付
サイドにネジ止め
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
耐荷重(kg/個)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021727
660.98.904
35
なし
単輪
¥
278
¥
268
¥
295
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください