ハーフェレ
重荷重キャスター 旋回タイプ ダブルボールベアリング 内蔵
家具用のキャスターです。
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック
仕様
車輪面:ハード、旋回タイプ、リングマウントにダブルボールベアリング 内蔵
材質
本体:ステンレス、車輪:プラスチック
仕上
スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021754
662.03.861
30
30
29
30×30
48
単輪
15
亜鉛メッキ
¥
895
¥
779
¥
857
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021763
662.03.870
40
35
34
30×30
56
単輪
20
亜鉛メッキ
¥
927
¥
799
¥
879
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください