ハーフェレ
重荷重キャスター 固定タイプ
家具用のキャスターです。
用途
家具の移動
材質
本体:ステンレス、車輪:プラスチック
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021779
661.23.304
25
30
28
¥
123
¥
119
¥
131
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021788
661.23.313
30
34
33
¥
146
¥
139
¥
153
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021797
661.23.322
15
20
18
¥
99
¥
91
¥
100
(税込)
当日出荷
77021806
661.23.700
15
18
17.5
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021815
661.23.702
30
35
34
¥
682
¥
589
¥
648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください