ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質
ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付
平付プレート
仕上
ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021867
663.06.910
50
40
39
なし
71
単輪
18
亜鉛メッキ
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021876
663.06.920
75
60
59
なし
100
単輪
25
亜鉛メッキ
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください