ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
材質(車輪)
プラスチック (PA)
材質
ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付
ネジ込みピン
金具仕上
亜鉛メッキ
仕上
ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021885
663.08.911
50
69
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021894
663.08.913
75
98
¥
3,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください