ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質
ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付
平付プレート
仕上
ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77021903
663.07.910
50
40
なし
71
単輪
18
¥
2,310
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021919
663.07.920
75
60
なし
100
単輪
25
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください