重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし

重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし - ハーフェレ重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし - ハーフェレ

平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、

用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパーなし車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77021964670.01.520805080×60102
6,240
5,398
5,938(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021973670.01.5321007080×60125
7,660
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021989670.01.54312510080×60150
8,110
7,088
7,797(税込)
23日以内出荷
返品不可
77021998670.01.555160135105×75-80195
14,100
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022007670.01.578200205105×75-80235
18,200
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする