ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質
本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
仕上
亜鉛メッキ、車輪面:グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ストッパー
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022016
670.02.520
80
50
なし
80×60
102
単輪
25
¥
4,790
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022025
670.02.532
100
70
なし
80×60
125
単輪
30
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022034
670.02.543
125
100
なし
80×60
150
単輪
37.5
¥
7,450
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022043
670.02.555
160
135
なし
105×75-80
195
単輪
40
¥
11,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022059
670.02.578
200
205
なし
105×75-80
235
単輪
50
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください