ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
用途
家具の移動
材質(車輪)
スチール、車輪面:ポリウレタン
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし
材質
本体と車輪:スチール、車輪面:ポリウレタン
取付
平付プレート
仕上
ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022077
670.06.900
35
100
98
なし
52
単輪
27
亜鉛メッキ
¥
3,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください