ハーフェレ
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ
材質
本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付
平付プレート
車輪幅(mm)
30
耐荷重(kg)
180
仕上
ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022095
670.18.921
80
102
¥
9,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください