ハーフェレ
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなし
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途
家具の移動
材質(車輪)
PA
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質
本体:スチール、車輪:PA
取付
平付プレート
金具仕上
亜鉛メッキ
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022138
670.01.728
80
200
102
¥
5,770
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022147
670.01.738
100
200
125
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022156
670.01.748
125
200
150
¥
5,560
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください