ハーフェレ
重荷重キャスター ハード車輪 固定タイプ
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質
本体:スチール、車輪:PA
取付
平付プレート
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022165
670.02.728
80
200
なし
102
単輪
33
¥
3,210
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022174
670.02.738
100
200
なし
125
単輪
37
¥
3,280
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022183
670.02.748
125
200
なし
150
単輪
40
¥
3,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください