ハーフェレ
調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
耐荷重(kg/個)
500
取付
ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒
材質
ネジ:スチール
仕様
固定タイプ、プラスチックフットプレート付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022199
651.00.092
M8
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77022208
651.01.500
M10
¥
264
¥
249
¥
274
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください