ハーフェレ
調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
耐荷重(kg)
約300(静荷重)
ねじ径
M8
取付
ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナット
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒
材質
ネジ:スチール、保護キャップ:PA6
仕様
固定タイプ、Tナット付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77022253
637.05.001
51.7
45
¥
122
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77022269
637.05.010
76.7
70
¥
157
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください